| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829141840 Herst.-Nr.: 7500044 EAN/GTIN: 4034338922419 |
| |
|
| | |
| 10er Pack Brandschutz Hohlwanddose 62mm 4xM20 BS3500 für Brandschutzwände EI30-EI120 mit Plattenstärke 5-40mm, mit eingesetzten Schrauben, vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen, 4 Leitungseinführungen M20, Schallschutzanforderung nach DIN EN ISO 10140, Glühdrahtprüfung 850°C, gegenüberliegender Einbau möglich, IP30, halogenfrei, ETA-18/0628, VDE/DIBt-Zulassung
Ø68/62mm BS-3500 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose hohlwand, hohlraumdose, abzweigdose ip30, Brandschutz, 62mm, 4xM20, 7500044 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 85,39* | € 107,39* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 88,464* | € 110,874* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,13* | € 121,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,45* | ab € 99,49* | € 123,63* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 162,84* | € 198,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,284* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|