Einbaukasten, vorbereitet für Aufnahme der WK-Klemmen 2,5-25mm², geeignet zur Aufnahme einer 20-poligen Telefon-Anschlussleiste oder als Telefon-Durchgangskasten nach DIN 47614-615, kombinierbar, m...
Einbaukasten, geeignet als Verbindungskasten, Schraubabstand 83,5 (3 9/32 inch.) und 100mm, entspricht AFI-Standard, zum Geräteeinbau „American Standard 432", nach NEMA Publ. NO.OS 1, kombinierbar,...
Einbaukasten, vorbereitet für Aufnahme der WK-Klemmen 2,5-25mm², geeignet zur Aufnahme einer 40-poligen Telefon-Anschlussleiste, als Telefon-Durchgangskasten nach DIN 47614-615, oder als Unterverte...
Hohlwand-Abzweigdose, flammwidrig, für Plattenstärke 7-35mm, für Klemmen bis 4mm², inklusive weißem Verschlussdeckel, Bohrloch Ø 120mm, 65mm tief Abmessungen: 120 x 120 x 65mm
Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken 7-35mm, inklusive weißem Verschlussdeckel, 107 x 107 x 53mm, mit Bohrschablone für 35mm Bohrlöcher Abmessungen: 105 x 105 x 53mm