Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y868532 Herst.-Nr.: 195630 EAN/GTIN: 4038816195630 |
| |
|
| | |
| Der Plusonic PLCR-NFC ist ein PC-gebundener kontaktloser Smartcard-Leser/Schreiber, der auf Basis der 13,56 MHz Technologie arbeitet. Er ist einer der weltweit ersten CCID-konformen Card-Reader, der sowohl ISO 14443 als auch ISO 18092 erfüllt.
Das Gerät unterstützt nicht nur MIFARE® und ISO 14443 Typ A und B Karten, sondern auch FeliCa und NFC Tags. Durch die Nutzung von bis zu 424 Kbps Lese-/Schreibgeschwindigkeit für den Zugriff auf NFC-Tags und bis zu 12 Mbps für die volle USB-Geschwindigkeit kann der PLCR-NFC effizient von verschiedenen kontaktlosen Karten/Tags lesen und auf diese schreiben. Er ist außerdem PC/SC-kompatibel, was die Interoperabilität mit verschiedenen Anwendungen und Plattformen ermöglicht. Der Plusonic USB NFC Card Reader bietet mit seiner kompakten Größe und den verschiedenen Funktionen einen hohen Bedienkomfort. Features: Unterstützt PC/SC , CCID-konform, USB Full Speed Schnittstelle Unterstützt CT-API (durch Wrapper auf PC/SC) Weitere Informationen: | | Höhe: | 13 mm | Länge: | 98 mm | Breite: | 65 mm | Anwendungsgebiet: | Chipkarten lesen + Chipkarten beschreiben | Produkt-Art: | Chipkartenleser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 29,33* | € 39,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,79* | € 46,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 35,69* | € 47,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 39,42* | € 52,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,18* | € 54,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|