Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET PLCR-NFC Smart-Card-Lesegerät USB 1.1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET PLCR-NFC Smart-Card-Lesegerät USB 1.1 Weiß
ALLNET PLCR-NFC Smart-Card-Lesegerät USB 1.1 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89929238
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PLCR-NFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Der Plusonic PLCR-NFC ist ein PC-gebundener kontaktloser Smartcard-Leser/Schreiber, der auf Basis der 13,56 MHz Technologie arbeitet. Der Plusonic PLCR-NFC ist ein PC-gebundener kontaktloser Smartcard-Leser/Schreiber, der auf Basis der 13,56 MHz Technologie arbeitet. Er ist einer der weltweit ersten CCID-konformen Card-Reader, der sowohl ISO 14443 als auch ISO 18092 erfüllt. Das Gerät unterstützt nicht nur MIFARE® und ISO 14443 Typ A und B Karten, sondern auch FeliCa und NFC Tags. Durch die Nutzung von bis zu 424 Kbps Lese-/Schreibgeschwindigkeit für den Zugriff auf NFC-Tags und bis zu 12 Mbps für die volle USB-Geschwindigkeit kann der PLCR-NFC effizient von verschiedenen kontaktlosen Karten/Tags lesen und auf diese schreiben. Er ist außerdem PC/SC-kompatibel, was die Interoperabilität mit verschiedenen Anwendungen und Plattformen ermöglicht. Der Plusonic USB NFC Card Reader bietet mit seiner kompakten Größe und den verschiedenen Funktionen einen hohen Bedienkomfort. Funktionen & Merkmale: - USB Full Speed Schnittstelle - CCID-konform Smart Card Leser: - Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 424 Kbps - Eingebaute Antenne für kontaktlosen Tag-Zugriff, mit Kartenleseabstand von bis zu 50 mm (abhängig vom Tag-Typ) - Unterstützt ISO 14443 Part 4 Typ A und B Karten, MIFARE Classic®, FeliCa und alle vier Arten von NFC (ISO/IEC 18092 Tags) - Eingebaute Anti-Kollisions-Funktion (es wird immer nur auf ein Tag zugegriffen) Eingebaute Peripheriegeräte: - Vom Benutzer steuerbare zweifarbige LED - Benutzerdefinierbarer Summer Anwendungsprogrammierschnittstelle: - Unterstützt PC/SC - Unterstützt CT-API (durch Wrapper auf PC/SC) - Unterstützt Android™ 3.1 und höher
Weitere Informationen:
Merkmale
Frequenz
13.56 MHz
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Schnittstelle
USB 1.1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.