Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

plusonic PLCR-NFC Chipkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368625-BP
Hersteller:
     plusonic
Herst.-Nr.:
     195630
EAN/GTIN:
     4038816195630
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
plusonic PLCR-NFC Chipkartenleser

Plusonic USB NFC Card Reader

Unterstützt PC/SC , CCID-konform, USB Full Speed Schnittstelle
Unterstützt CT-API (durch Wrapper auf PC/SC)

Der Plusonic PLCR-NFC ist ein PC-gebundener kontaktloser Smartcard-Leser/Schreiber, der auf Basis der 13,56 MHz Technologie arbeitet. Er ist einer der weltweit ersten CCID-konformen Card-Reader, der sowohl ISO 14443 als auch ISO 18092 erfüllt.

Das Gerät unterstützt nicht nur MIFARE® und ISO 14443 Typ A und B Karten, sondern auch FeliCa und NFC Tags.
Durch die Nutzung von bis zu 424 Kbps Lese-/Schreibgeschwindigkeit für den Zugriff auf NFC-Tags und bis zu 12 Mbps für die volle USB-Geschwindigkeit kann der PLCR-NFC effizient von verschiedenen kontaktlosen Karten/Tags lesen und auf diese schreiben.
Er ist außerdem PC/SC-kompatibel, was die Interoperabilität mit verschiedenen Anwendungen und Plattformen ermöglicht.
Der Plusonic USB NFC Card Reader bietet mit seiner kompakten Größe und den verschiedenen Funktionen einen hohen Bedienkomfort.

Ausstattung:
CCID-konform · Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 424 Kbps · Eingebaute Antenne für kontaktlosen Tag-Zugriff, mit Kartenleseabstand von bis zu 50 mm (abhängig vom Tag-Typ) · Unterstützt ISO 14443 Part 4 Typ A und B Karten, MIFARE Classic®, FeliCa und alle vier Arten von NFC (ISO/IEC 18092 Tags) · Eingebaute Anti-Kollisions-Funktion (es wird immer nur auf ein Tag zugegriffen) · Vom Benutzer steuerbare zweifarbige LED · Benutzerdefinierbarer Summer · Anwendungsprogrammierschnittstelle: Unterstützt PC/SC, Unterstützt CT-API (durch Wrapper auf PC/SC) · Unterstützt Android™ 3.1 und höher.

Technische Daten:
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik): Chipkarten lesen,Chipkarten beschreiben · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
plusonic
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik):
Chipkarten lesen | Chipkarten beschreiben
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Weitere Suchbegriffe: chipkartenleser, plusonic, 195630, PLCR-NFC, etan, chiptan
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 29,42*
€ 40,09*
€ 4,00*
ab € 33,83*
€ 46,66*
3 Tage
37
€ 6,00*
ab € 35,71*
€ 47,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 39,60*
€ 53,07*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 57,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.