Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten (Rolle) 190 x 59mm Folie Weiß 1 St. A1933087 Universal-Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y664922
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     A1933087
EAN/GTIN:
     4004182617366
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Die weißen, strapazierfähigen Etiketten auf Rolle A1933087 im Format 59 x 190 mm von Avery Zweckform sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless). Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* Software. Die Aufkleber entsprechen dem Format Dymo* 1933087. Die Folien-Etiketten sind wasserfest, kratzfest, reißfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C) sowie widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel. Sie eignen sich so perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in Haus & Garten, Garage, Werkstatt, Pausenraum u.v.m. Eine Packung enthält 170 Etiketten auf einer Rolle. *DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Features:
Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless)
59 x 190 mm, 170 Etiketten/Rolle, Format entspricht Dymo* 1933087, einfach mit Dymo* Software beschriften
Dauerhaft starke Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen, kratz und reißfest
Wasserfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C)
Lieferumfang:
170 Etiketten / 1 Rolle
Hinweise:
*DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Folie
Etiketten-Typ:
Universal
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
59 mm
Anwendung:
Universal
Etiketten-Breite:
190 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
190 x 59 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Handbeschriftung:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 34,44*
€ 46,28*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 34,47*
€ 46,54*
9 Tage
39
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,18*
€ 52,39*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,45*
€ 71,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 71,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
1 Stück enthält 170 Etiketten (ab € 0,20277* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.