Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-168192 Herst.-Nr.: A1933087 EAN/GTIN: 4004182617366 |
| |
|
| | |
| Diese Avery Zweckform Rollenetiketten wurden speziell für die Verwendung im Zusammenspiel mit den DYMO LabelWritertrade, Etikettendruckern konzipiert, wodurch sie sich mittels Thermodirektdruck individuell beschriften lassen. Sie sind permanenthaftend und erweisen sich im Einsatz als widerstandsfähig sowie kratzfest. Sie erhalten die weissen, aus wasserfester sowie öl- und schmutzresistenter Folie gefertigten Avery Zweckform Rollenetiketten in unterschiedlichen Varianten hinsichtlich der Eignung für welche Serie der DYMO LabelWritertrade, Etikettendrucker, der Masse je Etikette sowie der Etiketten-Stückzahlen je Rolle. Ausführung: - Hochwertige Rollenetiketten
- Geeignet für die Verwendung in Kombination mit den mit DYMO LabelWritertrade, Etikettendruckern
- Permanenthaftend
- Kratzfest, wasserfest, öl- und schmutzresistent
Varianten: - Wahlweise in verschiedenen Varianten bezüglich
- der Eignung für welche Serie der DYMO LabelWritertrade, Etikettendrucker
- der Masse je Etikette
- der Etiketten-Stückzahl je Rolle
Weitere Details: - Material: jeweils Folie
- Farbe: jeweils weiss
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Ausführung: | Folien-Etiketten auf Rolle | Stück pro Paket: | 170 | Geeignet für: | DYMO® LabelWriterâ„¢ 300er, 400er, 450er Serie, 4XL, Wireless | Hersteller-Nr.: | A1933087 | Typ Etiketten: | Folien-Etiketten | Format: | 59 x 190 mm | Höhe: | 59 mm | Ablösbar: | Nein | Breite: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, etiketten rolle, etikettenrolle avery, 168192, 168192-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 34,44* | € 46,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 34,47* | € 46,54* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 39,18* | € 52,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 54,45* | € 71,80* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,26* | € 71,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 170 Etiketten (ab € 0,31918* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|