Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car-HiFi Glassicherung 60A SG 60-1 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y55221
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     SG 60-1
EAN/GTIN:
     4016631004085
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Passend z. B. für Hochleistungs-Sicherungshalter und 4er Sicherungsblock.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
37 mm
Typ:
Glassicherung
Sicherungswert:
60 A
Produkt-Art:
Car-HiFi Glassicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sinuslive, AGU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,97*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,81*
€ 4,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.