Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car-HiFi Glassicherung 60A SG 60-1 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sinuslive
Sinuslive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085565
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     SG 60-1
EAN/GTIN:
     4016631004085
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sinuslive Car-HiFi Glassicherung 60A SG 60-1 1St.

Passend z. B. für Hochleistungs-Sicherungshalter und 4er Sicherungsblock.

24-Karat vergoldete Kontakte besonders Widerstandsarm.

Kategorie: Car-HiFi Glassicherung
Sicherungswert: 60 A
Inhalt: 1 St.
Höhe: 10 mm
Typ: Glassicherung
Länge (Tiefe): 37 mm
Produkt-Art: Car-HiFi Glassicherung
Hersteller-Nr.: SG60-1
EAN: 4016631004085
Maße: 50x18x8mm

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 4016631004085, Sinuslive, SG 60-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,97*
1 Tag
148
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,98*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 4,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sinuslive
SB2-2
ab € 10,42*
Sonstiges
Sinuslive
SH-100
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.