Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDS-110 1+2 Port HDMI-Splitter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y422262
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9493352
EAN/GTIN:
     4064161175904
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der 1+2 HDMI Splitter ermöglicht es, ein HDMI-Quellgerät auf einfache Art und Weise auf bis zu 2 HDMI-Displays zu verteilen. Der Splitter unterstütz Videoauflösungen von bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel).
Features:
Sendet 1 HDMI-Eingangssignalquelle an 2 HDMI-Displays gleichzeitig
Unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 4K
Kompaktes Design für einfache und flexible Installation
Stromversorgung über USB-Kabel
Lieferumfang:
1x2 4K-HDMI-Splitter + USB Typ-A auf DC-Steckerkabel + Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
20 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Gewicht:
120 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
unterstützte Audioformate:
LPCM 7.1
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über USB
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Anzahl Ports:
1+2 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Produkt-Art:
HDMI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: speaka hdmi splitter 1 x 2, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, SpeaKa Professional, SP-HDS-110, HDMI® Signal verteilen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,63*
€ 26,06*
1 Tag
545
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 26,08*
€ 3,50*
ab € 35,08*
€ 47,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.