Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDS-110 1+2 Port HDMI-Splitter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373338-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9493352
EAN/GTIN:
     4064161175904
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
SpeaKa Professional SP-HDS-110 1+2 Port HDMI-Splitter 3840 x 2160 Pixel Schwarz

SPEAKA Professional SP-HDS-110 1x2 4K-HDMI-Splitter

Sendet 1 HDMI-Eingangssignalquelle an 2 HDMI-Displays gleichzeitig
Unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 4K
Kompaktes Design für einfache und flexible Installation
Stromversorgung über USB-Kabel

Der 1+2 HDMI Splitter ermöglicht es, ein HDMI-Quellgerät auf einfache Art und Weise auf bis zu 2 HDMI-Displays zu verteilen. Der Splitter unterstütz Videoauflösungen von bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel).

Ausstattung:
Unterstützt 3D-Videoformat
Unterstützte Farbtiefen: 30bit, 36bit und 48bit/Pixel
Unterstützte Audioformate: DTS-HD/Dolby-true-HD/LPCM 7.1/ DTS/Dolby-AC3/DSD
ESD-Schutz
Metallgehäuse

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 1+2 Port · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über USB · unterstützte Audioformate: LPCM 7.1

Lieferumfang:
1x2 4K-HDMI-Splitter,USB Typ-A auf DC-Steckerkabel,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 20 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
LPCM 7.1
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Port (Nur für Titel):
1+2 Port
Stromversorgung (LOV):
über USB
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
120 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, 04064161175904, SpeaKa Professional, SP-9493352, SP-HDS-110, HDMI® Signal verteilen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
668
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 22,52*
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 23,66*
€ 3,50*
ab € 32,43*
€ 44,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,05*
€ 45,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.