Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-46304 2 Port HDMI-Splitter 3D-Wiedergabe möglich, Metallgehäuse 4096 x 2160 Pixel Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y415861
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-46304
EAN/GTIN:
     4016032366225
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der Digitus 4K HDMI Splitter 1x2 verteilt das Signal Ihres HDMI-Gerätes auf bis zu zwei Bildschirme, Fernseher oder Beamer in 4K Ultra HD Auflösung. Lästiges Umstecken der Kabel gehört der Vergangenheit an. Zusätzlich wird auch Full HD und Full 3D unterstützt. Er bietet die ideale Lösung für gewerbliche Anwendungen wie z.B. für Video-Wand Präsentationen oder Produktdarstellungen (Büro-/Geschäftsräume, Messestände, Schaufenster, Wartezimmer, Gastronomie, etc.), sowohl als auch im privaten Bereich (Heimkino). Egal ob Bilder, Päsentationen sowie Filme/Videos oder Spiele, mit dem 4K HDMI Splitter 1x2 erleben Sie Ihre Inhalte in ultrascharfer 4K UHD Auflösung.
Features:
Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung
EDID Unterstützung: automatische Eingangsquellen-Erkennung
Unterstützt Deep Color, 30/36 bit
Lieferumfang:
HDMI Splitter + Netzteil (5V/1A) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Gewicht:
135 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
2
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
3D-Wiedergabe möglich + Metallgehäuse
Produkt-Art:
HDMI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, videosplitter digitus, Digitus, HDMI® Signal verteilen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 2,90*
ab € 28,09*
€ 36,54*
€ 4,50*
ab € 28,08*
€ 36,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,34*
€ 37,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,24*
€ 37,85*
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.