Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4952 Herst.-Nr.: DS-46304 EAN/GTIN: 4016032366225 |
| | |
|
| | |
| Der Digitus 4K HDMI Splitter 1x2 verteilt das Signal Ihres HDMI-Gerätes auf bis zu zwei Bildschirme, Fernseher oder Beamer in 4K Ultra HD Auflösung. Lästiges Umstecken der Kabel gehört der Vergangenheit an. Zusätzlich wird auch Full HD und Full 3D unterstützt. Er bietet die ideale Lösung für gewerbliche Andwendungen wie z.B. für Video-Wand Präsentationen oder Produktdarstellungen (Büro-/Geschäftsräume, Messestände, Schaufenster, Wartezimmer, Gastronomie, etc.), sowohl als auch im privaten Bereich (Heimkino). Egal ob Bilder, Päsentationen sowie Filme/Videos oder Spiele, mit dem 4K HDMI Splitter 1x2 erleben Sie Ihre Inhalte in ultrascharfer 4K UHD Auflösung. Highlights - 4K HDMI Splitter 1x2
- HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 2x Ausgänge
- Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video
- Unterstützt Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Integrierter HDMI-Signalverstärker
- Einfacher Anschluss von 2 Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer) an 1 HDMI-Eingangsquelle
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 14.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 28,09* | € 36,54* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,08* | € 36,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,34* | € 37,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,24* | € 37,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,69* | € 38,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|