Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4090 4-4090049 Kreidemarker Weiß 4 mm, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y20480
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090049
EAN/GTIN:
     4004764787975
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis feucht abwischbar von allen geschlossenen Oberflächen. Keilspitze 4-15 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Keilspitze
Produkttypenbezeichnung:
4090
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kreidemarker 4090
Schreibfarbe:
Weiß
Strichstärke:
4 + 15 mm
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
Farbe des Schaftes:
Weiß
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Blockspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkreide auf Wasserbasis
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kreidemarker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,71*
2 Tage
311
1
€ 5,49*
ab € 3,41*
€ 5,72*
1
€ 4,75*
ab € 3,43*
€ 5,75*
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095049
ab € 2,07*
Ähnlich
edding
4-4200005
ab € 1,05*
Ähnlich
edding
4-4500005
ab € 1,45*
Ähnlich
edding
4-90049
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.