Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-4095-049 Herst.-Nr.: 4-4095049 EAN/GTIN: 4004764788125 |
| | |
|
| | |
| Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764788125 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Kreidemarker | Artikelbezeichnung: | edding 4095 Kreidemarker weiß | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Deckende Flüssigkreide in einem Markerformat. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 416000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 912000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 16000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 19.5 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Weiß | Strichstärke: | 2-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | feucht abwischbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanentmarker 2-3mm weiß, permanent marker weiß, permanent marker |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,10* | € 3,37* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,10* | € 3,39* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,48* | € 3,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,19* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|