Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 14.99.3585 HDMI-Splitter 3840 x 2160 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y152472
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3585
EAN/GTIN:
     7630049610859
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Für den Anschluss von bis zu zwei HDMI-fähigen Anzeigegeräten (Monitor/TV/Beamer) an eine HDMI-Quelle (Ultrabook, Laptop/Notebook, BluRay Player, etc.) - erlaubt das Spiegeln auf bis zu zwei Anzeigegeräte bei einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Produkt-Art:
HDMI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, 07630049610859, Value, HDMI® Signal verteilen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 43,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,75*
€ 48,05*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,83*
€ 48,06*
5 Tage
204
€ 1,00*
ab € 37,52*
€ 50,25*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 69,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3555
ab € 33,00*
Ähnlich
ROLINE
14.01.3556
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.