Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106792 Herst.-Nr.: 04334-00001-00 EAN/GTIN: 4042448816108 |
| |
|
| | |
| Das Premium-Kreppklebeband tesa® 4334 überzeugt nicht nur durch seinen hohen Verarbeitungskomfort, sondern auch durch das einfache Gestalten von messerscharfen Farbkanten. Es besteht aus einem extrem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank der überlegenen und ausgewogenen tesa®-Klebequalität ist es möglich, das Malerband für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 6 Monate, im Außenbereich bis zu 8 Wochen zu verwenden. Die leichte Transparenz sorgt zudem dafür, dass Sie das Kreppklebeband genau positionieren können. Übrigens: Das Profi-Malerband kann natürlich auch mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard) eingesetzt werden. Features: Dünnes, extra reißfestes und langzeittaugliches Feinkreppband Besonders leichtes Anbringen und Abziehen Exzellente Positionierung durch leichte Transparenz Messerscharfe, flache Farbkanten Anschmiegsames Spezialpapier mit konstanter Klebkraft für perfekte Resultate 6 Monate innen und 8 Wochen außen rückstandsfrei entfernbar Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Von Hand abreißbar + UV-Beständig + Für Außenanwendung geeignet | Serie: | Präzisionskrepp® | Typ: | PRECISION | Trägermaterial: | Washi Papier | Dicke: | 0.09 mm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Materialstärke: | 90 µm | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckpapier, abdeckpapier 50m, tesa, PRECISION, papierklebeband, papierabdeckband |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,06* | € 7,02* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,48* | € 7,51* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,99* | € 7,69* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,02* | € 7,75* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 6,09* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|