Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR4 4GB 1 x 4GB Non-ECC 2400MHz 260pin SO-DIMM CL 17-17-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X888301
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT4G4SFS824A
EAN/GTIN:
     0649528774798
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR4 Laptopspeicher
Höhere Geschwindigkeit. Höhere Akkulaufzeit. Höhere Speicherkapazität. Für Ihren Laptop der nächsten Generation.
In einer Welt, die durch ständigen technologischen Wandel geprägt ist, müssen über fünf Jahre alte Komponenten immer modernisiert werden. Und mit sieben Jahren ist der DDR3-Speicher schon ganz schön alt. Dabei haben Laptops ein viel größeres Potenzial. Seit Einführung der DDR3-Speichertechnologie im Jahr 2007 haben sich die Kapazität der Prozessoren verdoppelt und der Durchsatz der SSDs und die Bildraten von Grafikkarten dramatisch erhöht. Der einzige einschränkende Faktor war bislang der Speicher. Mit Crucial® DDR4 SODIMMs ist auch dieser Engpass überwunden, sodass einem neuen Maßstab in Sachen Leistung nichts mehr im Wege steht.

Mehr Energieeffizienz
Erhöhte Akkulaufzeit durch geringeren Stromverbrauch Crucial DDR4 SODIMMs werden nicht wie Standard-DDR3-Speicherkomponenten mit 1,5 V, sondern mit 1,2 V betrieben. Das entspricht einer Senkung um etwa 20 %. Crucial DDR4 SODIMMs weisen aber noch mehr Effizienzmerkmale auf, die insgesamt eine Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 40 % ermöglichen.

Höhere Dichte
Statten Sie Ihren Laptop mit mehr Speicher aus als je zuvor. Crucial DDR4 SODIMMs sind ab 8 GB erhältlich und werden im Zuge der Weiterentwicklung der DDR4-Technologie bis zu 32 GB aufweisen. Dadurch können Sie Ihr System mit
der doppelten Speicherkapazität im Vergleich zu DDR3 ausstatten. Laptops verfügen über maximal zwei Speichersteckplätze. Durch die Crucial DDR4 SODIMMs mit hoher Dichte können Sie diese Einschränkung umgehen und mehr Speicher für eine schnellere mobile Leistung installieren.

Höhere Geschwindigkeit.
Laden Sie Anwendungen schneller und führen Sie anspruchsvolle Programme ohne zeitliche Verzögerung aus. Crucial DDR4 SODIMMs sind ab 2133 MT/s erhältlich —und damit schon mehr als 30 % schneller als DDR3-Module.

Höhere Bandbreite.
Müheloses Multitasking mit mehreren Apps. So können Sie Ihr System voll aufdrehen. Mit Crucial DDR4 SODIMMs können Sie die Speicherbandbreite um mehr als 30 % erhöhen, sodass Ihr System eine größere Menge an Daten gleichzeitig
verarbeiten kann. Crucial DDR4 SODIMMs sind für Plattformen der nächsten Generation und damit für eine Maximierung der Bandbreite optimiert.
Features:
4 GB (1x 4 GB) DDR4-RAM
Taktfrequenz 2400 MHz
Spannung 1.2 V
Weitere Informationen:
Bauform:
260pin SO-DIMM
Typ:
CT4G4SFS824A
Speicher:
1
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Speicher-Technologie:
DDR4
Anwendungsbereiche:
Notebook
Betriebsspannung:
1.2 V
Besonderheiten:
Unbuffered (Ungepuffert) + Single Rank
Takt-Frequenz:
2400 MHz
Latenzzeiten:
CL 17-17-17
Spezifikation:
PC4-19200
Speicherkapazität je Modul:
4 GB
Produkt-Art:
Laptop-Arbeitsspeicher Modul
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 13,44*
€ 18,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,89*
€ 18,88*
€ 6,78*
ab € 14,24*
€ 19,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 19,87*
2 Tage
35
€ 4,50*
ab € 14,83*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.