Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 4GB DDR4 Speichermodul 1 x 4 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial 4GB DDR4 Speichermodul 1 x 4 GB 2400 MHz
Crucial 4GB DDR4 Speichermodul 1 x 4 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30592961
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT4G4SFS824A
EAN/GTIN:
     649528774798
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR4 Laptopspeicher
Crucial DDR4 SODIMMs
PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Geschwindigkeit beginnt erst ab 2133 MT/s
- Erhöhung der Bandbreite um bis zu 30%
- Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 40 % und erhöhte Akkulaufzeit
- Verbesserter Durchsatz sequentieller Daten durch höhere BurstZugriffsgeschwindigkeiten
- Optimiert für Prozessoren und Plattformen der nächsten Generation
- Verfügbar in Modulen bis zu 8 GB und Kits bis zu 32 GB
Produktlebensdauer-Garantie

Höhere Geschwindigkeit. Höhere Akkulaufzeit. Höhere Speicherkapazität. Für Ihren Laptop der nächsten Generation.

In einer Welt, die durch ständigen technologischen Wandel geprägt ist, müssen über fünf Jahre alte Komponenten immer modernisiert werden. Und mit sieben Jahren ist der DDR3-Speicher schon ganz schön alt. Dabei haben Laptops ein viel größeres Potenzial. Seit Einführung der DDR3-Speichertechnologie im Jahr 2007 haben sich die Kapazität der Prozessoren verdoppelt und der Durchsatz der SSDs und die Bildraten von Grafikkarten dramatisch erhöht. Der einzige einschränkende Faktor war bislang der Speicher. Mit Crucial® DDR4 SODIMMs ist auch dieser Engpass überwunden, sodass einem neuen Maßstab in Sachen Leistung nichts mehr im Wege steht.

Mehr Energieeffizienz
Erhöhte Akkulaufzeit durch geringeren Stromverbrauch Crucial DDR4 SODIMMs werden nicht wie Standard-DDR3-Speicherkomponenten mit 1,5 V, sondern mit 1,2 V betrieben. Das entspricht einer Senkung um etwa 20 %. Crucial DDR4 SODIMMs weisen aber noch mehr Effizienzmerkmale auf, die insgesamt eine Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 40 % ermöglichen1

Höhere Dichte

Statten Sie Ihren Laptop mit mehr Speicher aus als je zuvor. Crucial DDR4 SODIMMs sind ab 8 GB erhältlich und werden im Zuge der Weiterentwicklung der DDR4-Technologie bis zu 32 GB aufweisen. Dadurch können Sie Ihr System mit der doppelten Speicherkapazität im Vergleich zu DDR3 ausstatten. Laptops verfügen über maximal zwei Speichersteckplätze. Durch die Crucial DDR4 SODIMMs mit hoher Dichte können Sie diese Einschränkung umgehen und mehr Speicher für eine schnellere mobile Leistung installieren.

Höhere Geschwindigkeit.
Laden Sie Anwendungen schneller und führen Sie anspruchsvolle Programme ohne zeitliche Verzögerung aus. Crucial DDR4 SODIMMs sind ab 2133 MT/s erhältlich —und damit schon mehr als 30 % schneller als DDR3-Module.1

Höhere Bandbreite.
Müheloses Multitasking mit mehreren Apps. So können Sie Ihr System voll aufdrehen. Mit Crucial DDR4 SODIMMs können Sie die Speicherbandbreite um mehr als 30 % erhöhen, sodass Ihr System eine größere Menge an Daten gleichzeitig verarbeiten kann. Crucial DDR4 SODIMMs sind für Plattformen der nächsten Generation und damit für eine Maximierung der Bandbreite optimiert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bandbreite
19200 MB/s
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
512M x 64
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 Notebookspeicher, DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.