Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Click-Torque X 5 05075655001 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge 60 - 300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X863251
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075655001
EAN/GTIN:
     4013288193810
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für den Rechts- und Linksanzug und mit Einsteckvierkant zur Aufnahme von entsprechenden Einsteckwerkzeugen.
Features:
Aufnahme 14x18 mm
Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Skaleneinteilung:
1 Nm
Besonderheiten:
für Einsteckwerkzeuge
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Drehmoment (max.):
300 Nm
Drehmoment (min.):
60 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,38*
€ 157,73*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 130,50*
€ 157,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,50*
€ 158,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,02*
€ 171,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,21*
€ 183,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.