Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X857961 Herst.-Nr.: 0287 EAN/GTIN: 4042485606991 |
| |
|
| | |
| Perfekte Mobilität Dank seiner leichten, kompakten Bauform ist er eine ideale Lösung für viele Scanaufgaben unterwegs.
Für Geschäftreisende Laden Sie neue Kontaktinfos von unterwegs hoch und bleiben Sie mit diesem leichten, tragbaren Gerät immer auf dem Laufenden. Der Plustek S602 bietet One-Touch-Scannen zur Erkennung von Visitenkarten. Die Informationen können mit der Software komfortabel verwaltet und auf Laptop, Smartphone oder der Cloud gespeichert werden inkl. bequemer Kontaktsynchronisation. Die mitgelieferte Software unterstützt die Zeichenerkennung in mehr als 183 Sprachen.
Für die Registrierung von Besuchern, Patienten und Kunden Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und reduzieren Sie die Wartezeit Ihrer Kunden. Durch die Integration des Scanners am Empfang oder dem Schreibtisch lassen sich viele Anwendungen realisieren. Vorkonfigurierte One-Touch-Scan-Jobs erlauben Ihnen, schnell Informationen in ihre bestehende Dokumentenverwaltung zu scannen. Dies bedeutet zudem zusätzliche Sicherheit, da Sie keine persönlichen Dokumente in Papierform kopieren müsssen. Scannen Sie mit 600 dpi und profitieren Sie von einer ausgezeichneten Texterkennungs-Funktion. Ein Scan einer Versichertenkarte belegt meist weniger als 100 kB an Speicherplatz.
Schnell & einfach Erstellen Sie ganz einfach ein One Touch-Profil zum Scannen eines bestimmten Dokumenten-Typs per Tastendruck. Mit der Software DocAction legen Sie auch komfortabel fest, wo Ihr Ergebnis und in welchem Format es gespeichert werden soll. Senden Sie direkt an Cloud Ordner, Drucker, E-Mail, FTP oder Ihre Dokumenten-Management-Anwendung.
Leichte Integration Der Scanner kommt mit TWAIN- und WIA-Treiber und kann so mit den meisten Anwendungen für Bildbearbeitung und Dokumentenmanagemant genutzt werden. Features: Mobil einsetzbar mit dem Notebook dank USB-Stromversorgung Scannt Visitenkarten, Plastikkarten wie z.B. Führerschein, Paß, Krankenkassen- oder Kreditkarte, Fotos Max. Dokumentenformat 104.9 x 500 mm Hohe Scanqualität dank 1200 dpi Auflösung Lieferumfang: Scanner, Software, USB-Kabel, Anleitung. Hinweise: Die Angaben zur Scan-Geschwindigkeit, soweit vorhanden, beziehen sich auf das Format DIN A4. Weitere Informationen: | | Höhe: | 38.5 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 174.5 mm | Duplexeinheit: | Nein | Gewicht: | 190 g | Einzugeinheit: | Ja | Flachbetteinheit: | Nein | Durchlichteinheit: | Nein | Schnittstellen: | USB 2.0 | Auflösung optisch vertikal: | 1200 dpi | Auflösung optisch horizontal: | 1200 dpi | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | USB-Stromversorgung | Scanfunktion: | Fotos + Plastikkarten + Visitenkarten + Belege | Sensortyp: | CIS | Scanfläche Länge (max.): | 500 mm | Scanfläche Breite (max.): | 104.9 mm | Papierformat (max.): | A6 | Produkt-Art: | Dokumentenscanner | Kapazität (Vorlageneinzug): | 1 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,48* | € 129,16* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,24* | € 129,18* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 103,10* | € 129,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 104,73* | € 131,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,49* | € 131,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|