Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA 1001088-00100RW Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.25mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X74628
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1001088-00100RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Features:


Patentierte Folienschirmung um je zwei Paare
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1001088-00100RW
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 7a
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.90 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig + Simplex + Gesamtschirm + Paarschirm
Schirmung:
S/FTP
Herstellerfarbe:
Gelb
AWG max.:
23
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
4 x 2 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Normen:
EN 50173-1; EN 50288-9-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; IEC61156-7 · Flammwidrigkeit: LSHF-FR
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,65*
1 Tag
118
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,67*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,86*
€ 28,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.