Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA 1001088-00100RW Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607836-BP
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1001088-00100RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DRAKA 1001088-00100RW Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Gelb Meterware

S/FTP Installationskabel UC MULTIMEDIA 1500 SS23



Patentierte Folienschirmung um je zwei Paare

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.90 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: EN 50173-1; EN 50288-9-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; IEC61156-7 · Flammwidrigkeit: LSHF-FR(FRNC-C): IEC 60754-2; IEC 61034; IEC 60332-1; IEC 60332-3-24

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
DRAKA
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
gelb
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1001088-00100RW
Typ (Hersteller-Typ):
J-02YSCH
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7a
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
weitere Zulassungen, Normen:
EN 50173-1; EN 50288-9-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; IEC61156-7 · Flammwidrigkeit: LSHF-FR(FRNC-C): IEC 60754-2; IEC 61034; IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,65*
Lager 102
118
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,67*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,86*
€ 28,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.