Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m DRAKA 1001088-00100RW Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.25mm² Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063657
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1001088-00100RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
3m DRAKA 1001088-00100RW Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.25mm² Gelb Meterware

DRAKA 1001088-00100RW Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.25mm² Gelb Meterware

Patentierte Folienschirmung um je zwei Paare

Kategorie: Netzwerkkabel
Spezifikation: CAT 7a
Schirmung: S/FTP
Anzahl Adern: 8 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Querschnitt: 4 x 2 x 0.25 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flammwidrig + Simplex + Gesamtschirm + Paarschirm
Außen-Ø: 7.90 mm
Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: Meterware
AWG max.: 23
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Herst.-Teilenr.: 1001088-00100RW
Typ: J-02YSCH
Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C
Normen: EN 50173-1; EN 50288-9-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; IEC61156-7 · Flammwidrigkeit: LSHF-FR(FRNC-C): IEC 60754-2; IEC 61034; IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Farbe: gelb
Produkt-Art: Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Hersteller-Nr.: 1001088-00100RW
EAN: - - - - - - - - -
Brennerdurchmesser: 60 mm
Länge: 850 mm
Gasverbrauch bei 4 bar: 8250 g/h

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,64*
2 Tage
118
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,65*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 27,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,63* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.