Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X72287 Herst.-Nr.: 2170489/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EtherLine FD P CAT 5 ist ein hochflexibles industrietaugliches CATEGORY 5 Hochgeschwindigkeits-Datenkabel aus halogenfreien Materialien. Die Leitung ist für den Einsatz in Energieführungsketten und an dauernd bewegten Maschinenteilen in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2170489/1 | Frequenz (max.): | 100 MHz | Abgepackt: | Nein | Spezifikation: | CAT 5e | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 6.30 mm | Besonderheiten: | Halogenfrei + PUR-Mantel + hochflexibel + Simplex | Schirmung: | S/UTP | Herstellerfarbe: | Blau | AWG max.: | 26 | Kabeltyp: | UNITRONIC® EtherLine® | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Querschnitt: | 4 x 2 x 0.12 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.12 mm² | Anzahl Adern: | 8 x | Produkt-Art: | Netzwerkkabel | Paarverseilt (Teil 1): | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, cat5e patchkabel, alarmkabel, 04044774752310, 02050000403255, LAPP |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,1215* | € 3,8956* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,12* | € 4,94* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 3,43* | € 5,21* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 4,07893* | € 5,95893* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 5,32* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|