Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO 1976414 59 x 102mm Folie Weiß 50 St. Pe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X719691
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     A1976414
EAN/GTIN:
     4004182617250
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, strapazierfähigen Etiketten auf Rolle A1976414 im Format 59 x 102 mm von Avery Zweckform sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless). Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* Software. Die Aufkleber entsprechen dem Artikel Dymo* 1976414. Die Folien-Etiketten sind wasserfest, kratzfest, reißfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C) sowie widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel. Sie eignen sich so perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in Haus & Garten, Garage, Werkstatt, Pausenraum u.v.m. Eine Packung enthält 50 Etiketten auf einer Rolle. *DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Features:
Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless)
59 x 102 mm, 50 Etiketten/Rolle, Artikel entspricht Dymo* 1976414, einfach mit Dymo* Software beschriften
Dauerhaft starke Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen, kratz und reißfest
Wasserfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Folie
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Ausführung:
Kompatibel
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
102 mm
Ersetzt Orignal-Typ:
1976414
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
59 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter Wirel
Etiketten-Größe:
59 x 102 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LW310,LW 310,LW330T,LW 33
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,31*
€ 16,06*
10 Tage
40
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,47*
€ 16,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,57*
€ 20,04*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 20,04*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
1 Stück enthält 50 Etiketten (ab € 0,2638* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.