Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenetiketten Avery, besonders hohe Klebekraft, 59 x 102 mm, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166333
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     A1976414
EAN/GTIN:
     4004182617250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Die Avery Zweckform Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich hohe Klebekraft und grosse Strapazierfähigkeit aus. Die einzigartige Ultragrip-Technologie auf der Rückseite des Bogens garantiert einen präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken.

Die weissen, permanent haftenden Etiketten sind zudem FSC- zertifiziert und frei von Bisphenol A (BPA). Darüber hinaus sind sie zu 100 % kompatibel mit dem Dymo- LabelWriterâ„¢ der Serien LW310, LW330T, LW400 und LW450 sowie dem Seiko Smart Label Printer-.

Beschriften Sie diese auch für die Stapelverarbeitung von Etikettenbögen idealen Zweckform Rollenetiketten von Avery einfach und unkompliziert mit Ihrer Dymo- und Seiko- Software! Wählen Sie ausserdem zwischen verschiedenen Grössen und Mengen.

Weitere Details:

  • Überdurchschnittlich hohe Klebekraft
  • Ausgesprochen strapazierfähig
  • Kompatibel mit dem Dymo- LabelWriterâ„¢ LW310, LW330T, LW400 und LW450
  • Kompatibel mit dem Seiko Smart Label Printer-
  • FSC- zertifiziert
  • Einzigartige Ultragrip-Technologie auf der Rückseite des Bogens garantiert präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken
  • Ideal für die Stapelverarbeitung von Etikettenbögen
  • Frei von Bisphenol A (BPA)
  • Farbe: weiss
  • Varianten: 19 x 64 mm (mit 450 Stck.), 57 x 32 mm (mit 400 Stck.), 41 x 89 mm (mit 200 Stck.), 25 x 54 mm (mit 160 Stck.), 59 x 102 mm (mit 50 Stck.)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
50
Geeignet für:
Dymo® LabelWriterâ„¢ (LW310, LW330T, LW400, LW450 Serie, 4XL) und Seiko Smart Label Printer®
Hersteller-Nr.:
A1976414
Masse H x B in mm:
102 x 59
Typ Etiketten:
Folien-Etiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
102 mm
Verwendung:
Thermodirektdrucker
Ablösbar:
Nein
Breite:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, 166333, 166333-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,31*
€ 16,06*
10 Tage
40
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,47*
€ 16,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,57*
€ 20,04*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 20,04*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
1 Stück enthält 50 Etiketten (ab € 0,3306* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.