Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERA1976414 Herst.-Nr.: A1976414 EAN/GTIN: 4004182617250 |
| |
|
| | |
| - Rollen-Etiketten
- Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften
- Format: 59 x 102 mm
- Klebstoff: permanent
- Drucker: Thermodirektdrucker, Dymo LabelWriter
- Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken
- Farbe: weiß
- Material: Folie
- Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral
- Größe: Rolle
- Blatt / Packung: 1
- Inhalt gesamt: 50 Etiketten
- Kompatibel mit Dymo LabelWriter (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless)
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 50 | Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW330T, LW400 und LW450 Serie) | Bruttogewicht: | 0.21 kg | Etikettenbreite: | 59 mm | Etikettenhöhe: | 102 mm | Farbe: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Folie | Packungsinhalt: | 50 Etiketten | Verwendung für: | Thermodirektdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, A1976414, auf, dymo, etiketten, etikettenrollen, labelwriter, rolle, rollenetiketten, thermoetiketten, thermotransfer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 11,31* | € 16,06* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,47* | € 16,37* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,57* | € 20,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,19* | € 20,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,53* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Etiketten (ab € 0,2294* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|