Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablefix 2200 Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 5.5 x 5mm 4 St. Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X718221
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     2200
EAN/GTIN:
     8414419220027
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Kabelkanal cablefix / Inhalt: 4 Stück / Masse: 5,5 x 5 x 1000mm / Farbe: weiss / Zusatzfunktion: flexibel, selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Breite:
5.5 mm
Ausführung:
Kunststoff
Lieferlänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
201
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 11,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,44*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.