Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 119777 Kabel-Organizer Wand Kabelrinne Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Max Hauri AG 119777 Kabel-Organizer Wand Kabelrinne Weiß
Max Hauri AG 119777 Kabel-Organizer Wand Kabelrinne Weiß
Max Hauri AG 119777 Kabel-Organizer Wand Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95266714
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     119777
EAN/GTIN:
     8414419220027
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Zweck
Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,8775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,44*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.