Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cablefix 2200 Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 5.5 x 5 mm 4 St. Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604633-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     2200
EAN/GTIN:
     8414419220027
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
cablefix 2200 Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 5.5 x 5 mm 4 St. Weiß

Kabelkanal 5 mm weiß

Kabelkanal cablefix / Inhalt: 4 Stück / Masse: 5,5 x 5 x 1000mm / Farbe: weiss / Zusatzfunktion: flexibel, selbstklebend

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kunststoff · Herstellerfarbe: Weiß · Lieferlänge: 1 m · Produktabmessung, Breite: 5.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 5.5 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
5.5 mm
Marke:
cablefix
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Kunststoff
Lieferlänge:
1 m
Produkt-Art:
Kabelkanal
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
201
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,65*
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 11,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,8775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,44*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.