Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heipa Thermo-Bonrolle 55057-00310 Breite: 58mm Länge: 8m Durchmesser: 28mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X703901
Hersteller:
     Heipa
Herst.-Nr.:
     55057-00310
EAN/GTIN:
     4060533057199
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz. Das Set enthält 50 Rollen in der am häufigsten eingesetzen Rollengröße für viele gängige Thermo-Bondrucker.
Features:
Breite: 58 mm
Länge: 8 m
Karton mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Farbe:
weiß
Breite:
58 mm
Durchmesser:
28 mm
Drucktechnik:
Thermodirekt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Herstellerfarbe:
Weiß
Kernloch-Größe:
12 mm
Produkt-Art:
Thermo-Bonrolle
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen, 05709750187836, 04060533057199, Heipa, thermorolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 32,94*
€ 44,83*
€ 6,00*
ab € 34,32*
€ 53,47*
5 Tage
400
€ 7,90*
ab € 42,92*
€ 64,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,31*
€ 64,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 73,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,23*
€ 76,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,39*
€ 75,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,73*
€ 74,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,35*
€ 69,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,91*
€ 66,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,01*
€ 61,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,31*
€ 55,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
3004596
ab € 4,22*
Ähnlich
Zebra
3006132
ab € 3,96*
Ähnlich
Zebra
3013287
ab € 2,75*
Ähnlich
Zebra
800420-314
ab € 8,60*
Ähnlich
Zebra
3003072
ab € 4,64*
Ähnlich
Zebra
3003360
ab € 3,95*
Ähnlich
Zebra
800440-314
ab € 8,79*
Ähnlich
Zebra
3007158-T
ab € 45,75*
Ähnlich
Zebra
3003070
ab € 70,80*
Ähnlich
Zebra
3012973
ab € 2,48*
Ähnlich
Zebra
3003061
ab € 2,53*
Ähnlich
Zebra
3006129
ab € 2,28*
Ähnlich
Zebra
3006131
ab € 84,76*
Ähnlich
Zebra
3010766
ab € 3,14*
Ähnlich
Zebra
3013689
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.