Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heipa Thermo-Bonrolle 55057-00310 Breite: 58 mm Länge: 8 m Durchmesser: 28 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609519-BP
Hersteller:
     Heipa
Herst.-Nr.:
     55057-00310
EAN/GTIN:
     4060533057199
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Heipa Thermo-Bonrolle 55057-00310 Breite: 58 mm Länge: 8 m Durchmesser: 28 mm 50 St.

Heipa Thermo-Bonrollen-Set für kompakte Bondrucker

Breite: 58 mm
Länge: 8 m
Karton mit 50 Stück

Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz. Das Set enthält 50 Rollen in der am häufigsten eingesetzen Rollengröße für viele gängige Thermo-Bondrucker.

Technische Daten:
Druck-Technologie: Thermodirekt · Herstellerfarbe: Weiß · Kernloch-Größe: 12 mm · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 8 m · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Bondrucker

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
8 m
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Heipa
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Kernloch-Größe:
12 mm
Druck-Technologie:
Thermodirekt
Produkt-Art:
Thermo-Bonrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 1,00*
ab € 33,15*
€ 45,48*
4 Tage
850
50
€ 7,90*
ab € 41,58*
€ 49,58*
1
€ 4,00*
ab € 42,73*
€ 58,83*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 72,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,62*
€ 86,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,46*
€ 86,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,06*
€ 82,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,81*
€ 77,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,67*
€ 67,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,40*
€ 67,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,06*
€ 64,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
3004596
ab € 3,92875*
Ähnlich
Zebra
3006132
ab € 3,98*
Ähnlich
Zebra
3013287
ab € 2,75*
Ähnlich
Zebra
800420-314
ab € 8,59*
Ähnlich
Zebra
3003072
ab € 4,31375*
Ähnlich
Zebra
3003360
ab € 3,661*
Ähnlich
Zebra
800440-314
ab € 8,93*
Ähnlich
Zebra
3007158-T
ab € 2,01*
Ähnlich
Zebra
3003070
ab € 71,16*
Ähnlich
Zebra
3012973
ab € 2,47*
Ähnlich
Zebra
3003061
ab € 2,345*
Ähnlich
Zebra
3006131
ab € 3,13*
Ähnlich
Zebra
3006129
ab € 2,27*
Ähnlich
Zebra
3010766
ab € 3,14*
Ähnlich
Zebra
3013689
ab € 2,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.