Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-55500 HDMI® Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X698601
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55500
EAN/GTIN:
     4016032429449
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat5
Kat5
Audio Übertrager
Das DIGITUS 4K Extender Set, HDBaseT bietet eine Externderlösung bis 70 m für allerhöchste Ansprüche - sowohl für hochauflösende Grafikdarstellung als auch für absolut flüssige Videowiedergabe. Es überträgt digitale Video- und Audio-Signale auf eine maximale Länge von bis zu 70 m. 4K-Inhalte können auf bis zu 40 m übertragen werden, unter Verwendung eines CAT 6 Netzwerkkabels. Es besteht aus einer Transmitter sowie- Empfängereinheit. Dank PoE-Support muss lediglich der Receiver (empfohlen) mit Strom über das mitgelieferte Netzteil versorgt werden. Ebenso mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.
Features:
Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
Unterstützt 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
Verwendet HDBaseT Technologie
Lieferumfang:
1x HDMI Extender Sendeeinheit
1x HDMI Extender Empfängereinheit
1x Netzteil: DC 12V/2A
1x IR Sendeeinheit
1x IR Empfängereinheit
2x Befestigungssätze inkl. Schrauben
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
68.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
66.5 mm
Gewicht:
30 g
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Reichweite (max.):
70 m
Besonderheiten:
integrierte LED-Anzeige
Übertragungsart:
über Netzwerkkabel RJ45
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: NF Übertrager, Tonübertrager, kat5 schwarz, kat5, digitus hdmi extender, Digitus, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 erweitern
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,68*
€ 137,50*
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 117,79*
€ 137,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 118,19*
€ 138,22*
€ 6,78*
ab € 120,95*
€ 141,01*
€ 4,50*
ab € 121,83*
€ 142,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.