Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X582922 Herst.-Nr.: 05075832001 EAN/GTIN: 4013288223043 |
| |
|
| | |
| 23-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. 1 Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Sechskantantrieb, Messbereich 2-12 Nm; für kontrollierten Rechts- und Linksanzug; Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment, ausschaltbare Drehmomentfunktion (Torque Lock Funktion); 72 Zähne; niedriger Rückholwinkel von 5°; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte, überrutschender Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts; ergonomischer 2-Komponenten Griff; 9 Zyklop-Nüsse, 12 Bits (1/4", 50 mmlang), 1 Verbindungsteil für Steckschlüsseleinsätze (1/4"-Außensechskant auf 1/4"-Außenvierkant). Features: Überrutschender Auslösemechanismus - der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden - Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar Überrutschender Auslösemechanismus - der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug - Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte Nach Ziel-Drehmomenterreichung nur 30° Auslösewinkel Lieferumfang: Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" Sechskant, 2-12 Nm, 23-teilig 1x Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Sechskantantrieb, 2-12 Nm: 2-12 Nm 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4" x 25 mm 1x 851/4 Z Bits: PH 2 x 50 mm 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 5x 840/4 Z Bits: 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 mm | Länge: | 275 mm | Breite: | 100 mm | Gewicht: | 1070 g | Besonderheiten: | mit Umschaltknarre | Drehmoment (max.): | 12 Nm | Drehmoment (min.): | 2 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentschlüssel-Satz, Drehmomentschlüsselsatz, Drehmometer Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, drehmomentschlüssel ¼" 2-12nm, bit-satz wera, bit satz, Wera, Safe-Torque A 2, drehmomentschl, Kiloschlüssel |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 170,55* | € 198,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,80* | € 198,71* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 170,21* | € 198,91* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 170,44* | € 202,69* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 226,83* | € 253,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|