Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X57697 Herst.-Nr.: CAA-DMD>HFD3 EAN/GTIN: 8717249407911 |
| |
|
| | |
| Der Club 3D DVI zu HDMI Adapter erlaubt Ihnen digitale Audio und Video Daten zu übertragen. Dieser Adapter ist für die AMD Radeon 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 Serie Grafikkarten mit HD Audio decoding entwickelt worden. Mit 7.1 Sound Support. Features: Adaptiert DVI-Stecker 24+1pol. an HDMI-Buchse Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | Nein | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss-Typ: | DVI + HDMI | Ausführung: | Adapter | Signal-Flussrichtung: | bidirektional | Anschluss A: | DVI-Stecker 24+1pol. | Anschluss B: | HDMI-Buchse | Kabel-Version: | DVI-D Dual Link + HDMI High Speed | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 4,81* | € 6,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,35* | € 7,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,40* | € 7,73* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,22* | € 14,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,16* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|