Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X46767 Herst.-Nr.: AK-300202-050-S EAN/GTIN: 4016032283171 |
| |
|
| | |
| Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Features: USB Stecker A zu USB Buchse A USB Standard: USB 2.0 Schirmung: Doppelt geschirmt Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 5.00 m | Halogenfrei: | Nein | Anschlüsse: | USB-A Stecker + USB-A Buchse | Spezifikation: | USB 2.0 | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB | Ausführung: | Verlängerungskabel | AWG: | 28 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | USB 2.0 Stecker A | Anschluss B: | USB 2.0 Buchse A | Produkt-Art: | USB-Kabel | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1,63* | € 2,36* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,64* | € 2,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,64* | € 2,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,67* | € 2,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,87* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|