Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6166 Herst.-Nr.: AK-300202-050-S EAN/GTIN: 4016032283171 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Highlights - Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten mit USB A Stecker
- Daten-Transferrate bis zu 480 Mbit/s
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Buchse
- Länge: 5 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 1,63* | € 2,36* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,64* | € 2,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,64* | € 2,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,67* | € 2,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,68* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|