Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4016032283171 Herst.-Nr.: AK-300202-050-S EAN/GTIN: 4016032283171 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Verlängerungskabel, Typ A St/Bu, 5.0m, USB 2.0, konform, swSichere und zuverlässige Verbindung- Die robusten Verlängerungs-Kabel verfügen über einen USB Typ-A Stecker und eine USB Typ A Buchse - Dank USB High-Speed Standard leisten sie eine schnelle Synchronisierung und Daten-Transferrate mit bis zu 480 Mbit/s- Neben Windows, Mac und Linux Geräten können eine Vielzahl weiterer Komponenten wie Notebooks, Ladegeräte oder Office-Desk-Verkabelungen mit den Kabeln verbunden werden- Die USB-Kabel von DIGITUS sind kompatibel mit allen gängigen Geräten und Herstellern, wie z.B. Acer, Apple, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Medion, Nintendo Switch und viele weitere ?- Adern aus Kupfer sowie eine Folien- & Geflecht-Schirmung sorgen für Robustheit und eine verlässliche Verbindung- Dank 5m Länge können Sie externe USB-Komponenten an Ihrem Computer anschließen, ohne dass diese direkt neben dem PC stehen müssenZur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digitus usb 2.0 5m 5m usb a usb a schwarz usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, AK-300202-050-S, AK300202050S, PC-Kabel, Anschlusskabel, Computer-Klabel, Computerkabel, Datenkabel, Druckerkabel, Kabel, Monitorkabel, USB-Kabel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1,63* | € 2,35* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,64* | € 2,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,64* | € 2,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,67* | € 2,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,68* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|