Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Ultra Line USB-Stick 32GB Silber 3531480 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W94214
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3531480
EAN/GTIN:
     4034303015658
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Ultra Line von Intenso ermöglicht einen ungebremsten, schnellen Datentransfer und bietet schon jetzt den Standard der Zukunft! Er verfügt über eine Superspeed USB 3.0 Schnittstelle, die bis zu 10 mal schnellere Übertragungsraten erreichen kann, als eine USB 2.0 Schnittstelle. Auch optisch überzeugt der Ultra Line auf ganzer Linie. Das silberne Gehäuse aus Aluminium wirkt durch seine achteckige Form besonders hochwertig und ist zudem sehr schlank und leicht. Damit stellt der Ultra Line von Intenso die ideale Speicherlösung für Nutzer dar, die Performance und Design schätzen.
Features:
32 GB Speicherkapazität
20 MB/s Schreibgeschwindigkeit &
35 MB/s Lesegeschwindigkeit
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
59 mm
Höhe:
7 mm
Farbe:
grau
Breite:
17 mm
Schreiben (max.):
20 MB/s
Gewicht:
6 g
Speicherkapazität:
32 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
35 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso speicherstick 32 gb, flash stick, flash stick 32 gb, 4034303015665, Intenso, Ultra Line
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
164
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 6,99*
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 7,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 7,81*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 5,51*
€ 7,82*
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3531482
ab € 10,88*
Zubehör
Intenso
3531494
ab € 12,73*
Zubehör
Intenso
3531491
ab € 10,17*
Zubehör
Intenso
3531470
ab € 4,51*
Zubehör
Intenso
3531492
ab € 20,42*
Zubehör
Intenso
3531493
ab € 35,60*
Zubehör
Intenso
3531490
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.