Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-180896 Herst.-Nr.: 3531480 EAN/GTIN: 4034303015658 |
| |
|
| | |
| Superspeed USB Stick im edlen Aluminium Design - Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) - max. Datentransferrate: bis zu 70 MB/s - Anschluss: USB Stecker A - Maße (B x H x T): 58 x 17 x 7 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso speicherstick 32 gb, flash stick, flash stick 32 gb, [01-PERI], Peripherals, [STKEXT], External, data, storage, [STKCLEUSB], USB, flash, drives |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 6,99* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,21* | € 7,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,49* | € 7,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,51* | € 7,82* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,57* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|