Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4676 Herst.-Nr.: 3531480 EAN/GTIN: 4034303015658 |
| | |
|
| | |
| Sie benötigen einen schnellen USB Stick, der im Geschäftsalltag vor Kunden einen optisch guten Eindruck macht? Der Ultra Line aus Aluminium kann nicht nur mit seinem interessanten sechseckigen Gehäuse punkten, sondern auch mit besonders hohen Übertragungsraten. Highlights - USB-Stick mit 32 GB Kapazität
- Praktischer Speicherstick mit USB 3.0
- Maximale Datentransferrate von bis zu 70 MB/s
- Ideal für Fotos, Videos, Musik und mehr
- Leichtes, kompaktes und elegantes Design
- Material: Aluminium
- Max. Datentransferrate: bis zu 70 MB/s Kompatible Betriebssysteme
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Mac OS 10.x
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 8.3 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,92* | € 7,01* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,19* | € 7,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,47* | € 7,83* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,50* | € 7,84* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,55* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|