Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D210982 Herst.-Nr.: 3531482 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Superspeed USB Stick im edlen Aluminium Design
Der Ultra Line ist ein leistungsfähiger USB Stick im hochwertigen Aluminium Design. Dank seiner USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle kann er bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen, als USB Sticks mit USB 2.0 und ermöglicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s. Durch sein sechseckiges Gehäuse macht der silberne USB Stick in Schule, Freizeit oder Büro einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Zudem kann das Leichtgewicht von nur 6 Gramm einfach transportiert und mithilfe seines Keyringholders auch am Schlüsselbund befestigt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 58 mm | | Tiefe | 7 mm | | Höhe | 17 mm | | Gewicht | 6 g | Design | Formfaktor | Kappe | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Aluminium | Leistungen | Kapazität | 32 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Lesegeschwindigkeit | 70 MB/s | | Plug | Ja | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,70* | € 16,35* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 11,35* | € 16,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,90* | € 17,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,34* | € 33,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,35* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|