Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LED-Lichtleiste UA0372 USB-LED-Arbeitslampe, E-Learning, 3 Farbtemperaturen & Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W817162
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0372
EAN/GTIN:
     4052792062724
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Dimmer
Klemmlampe
Die USB-betriebene E-Learning-LED-Lampe mit Hängekonstruktion beleuchtet einen asymmetrischen Lichtweg, der nur die gewünschte Arbeitsfläche erhellt. So werden Bildschirmreflexionen reduziert und die Augen wirksam geschützt. Das Clip-On-Design zur Anbringung der Arbeitslampe passt auf jeden Monitor mit einer Dicke von 1–3 cm und kann im Winkel verstellt werden.
Features:
LED-Arbeitslampe mit USB-Anschluss
Clip-On-Design zur Anbringung auf jeden Monitor mit einer Dicke von 1–3 cm
Neigbar 120°
3 Farbtemperaturmodi: Umschaltmöglichkeit zwischen warmem Licht, natürlichem Licht und kaltem Licht durch integrierte Steuerung
Perfekt für Entspannung oder Konzentration zur Steigerung der Arbeitseffizienz
Reduziert Bildschirmspiegelungen & Reflexionen und schützt somit wirksam die Augen
Geeignet als Büroleuchte, Leselicht und Arbeitstischlampe für Studenten, Grafikdesigner und Büroangestellte
USB-Anschluss: 5 V/1 A (5 W max.)
Material: ABS und Aluminiumlegierung
Kabellänge: 2,1 m
Lieferumfang:
1x e-Learning-LED-Arbeitslampe
1x Halterung
1x Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Länge:
20.8 mm
Breite:
19.2 mm
Bauform:
Linienform
Gewicht:
310.5 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtleistung:
84x SMD3014 LEDs W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
5 V über USB
Produkt-Art:
LED-Lichtleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,51*
€ 24,35*
€ 6,78*
ab € 18,78*
€ 26,14*
5 Tage
270
€ 9,90*
ab € 19,40*
€ 26,88*
€ 5,50*
ab € 20,71*
€ 29,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,94*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.