Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W717351 Herst.-Nr.: RF-4212156 EAN/GTIN: 4016139049380 |
| |
|
| | |
| Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung einen speziellen SATA Stromstecker. Fehlen am Netzteil SATA-Anschlüsse, so können diese mit diesem Adapter günstig nachgerüstet werden. Optimal auch zur Stromverlängerung zu einer SATA-Festplatte.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte der SATA-Buchse schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Features: Zum Anschluss von zwei SATA-Geräten an einem Standard- PC-Netzteil Zur Stromversorgung von zwei Geräten wird nur ein IDE-Anschluss belegt Vergoldete SATA-Buchsen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot + gelb | Kabellänge: | 0.20 m | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Strom | Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 2 x | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot + Gelb | Anschluss-Typ: | IDE + SATA | Ausführung: | Y-Adapter | AWG: | 18 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | IDE-Strom-Stecker 4pol. | Anschluss B: | SATA-Strom-Buchse 15pol. | Produkt-Art: | Strom Y-Adapter | Abschirmung: | ohne Schirmung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,77* | € 4,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,44* | € 4,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,92* | € 15,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|