Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renkforce Strom Y-Adapter [1x IDE-Strom-Stecker 4pol. - 2x SATA-Strom-Buchse 15pol.] 20.00cm Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046423
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212156
EAN/GTIN:
     4016139049380
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
3er Pack Renkforce Strom Y-Adapter [1x IDE-Strom-Stecker 4pol. - 2x SATA-Strom-Buchse 15pol.] 20.00cm Schwarz, Rot, Gelb

Zum Anschluss von zwei SATA-Geräten an einem Standard- PC-Netzteil
Zur Stromversorgung von zwei Geräten wird nur ein IDE-Anschluss belegt
Vergoldete SATA-Buchsen

Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung einen speziellen SATA Stromstecker. Fehlen am Netzteil SATA-Anschlüsse, so können diese mit diesem Adapter günstig nachgerüstet werden. Optimal auch zur Stromverlängerung zu einer SATA-Festplatte.
Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte der SATA-Buchse schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Kabel-Art: Strom Y-Adapter
Anschluss-Typ: IDE + SATA
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: IDE-Strom-Stecker 4pol.
Anschluss B Anzahl: 2 x
Anschluss B: SATA-Strom-Buchse 15pol.
Kabellänge: 20.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot + Gelb
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte
AWG: 18
Kabel-Anwendung: Strom
Ausführung: Y-Adapter
Produkt-Art: Strom Y-Adapter
Kabel-Form: rund
Innenleiter-Material: Kupfer
Farbe: schwarz + rot + gelb
Hersteller-Nr.: RF-4212156
EAN: 4016139049380
Wandelt IDE in 2x SATA um

Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, S-ATA Powerkabel, S-ATA Stromkabel, SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, s-ata powerkabel, 4016139049380, Renkforce, RF-4212156, satakabel, SATA-Kabel, SATA Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 4,07*
1 Tag
62
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 4,08*
Lager 1039
62
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,66667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.