Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8 Let´s go presenting set 4-BTWPRES Whiteboardmarker Set Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Silbe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W698642
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-BTWPRES
EAN/GTIN:
     4057305037633
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ein persönliches Präsentationsset mit allen Produkten, die für gut strukturierte Präsentationen auf fast allen Oberflächen benötigt werden, z. B. Glasflächen, Whiteboards und Flipchart-Papier. Das Set enthält 2 edding 90 Glasboardmarker, 2 edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, 1 edding 31 EcoLine Flipchartmarker, 2 edding 2185 Gelroller und 1 edding 24 EcoLine Textmarker. edding 90 Glasboardmarker: 1 x schwarz, weiß. edding 28 EcoLine Whiteboardmarker: 1 x rot, blau. edding 31 EcoLine Flipchartmarker: 1 x schwarz. edding 2185 Gelroller: 1 x schwarz, silber. edding 24 EcoLine Textmarker: 1 x hellgrün. Für perfekte Hygiene bei Präsentationen: Der Verzicht auf die gemeinsame Benutzung von Stiften trägt dazu bei, den Mindestabstand zu wahren und alle Sitzungsteilnehmer zu schützen. Mit gut sichtbarem Feld für das Namensschild, um Verwechslungen zu vermeiden. Alle EcoLine-Produkte sind nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + weiß + blau + rot + grau
Produkttypenbezeichnung:
e-BTW
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
e-BTW
Schreibfarbe:
Schwarz + Weiß + Blau + Rot + Silber
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
8 St./Pack.
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß + Blau + Rot + Silber
Produkt-Art:
Whiteboardmarker Set
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 13,35*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,85*
€ 13,37*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 15,06*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 17,17*
12 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 17,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,07125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-25400N
ab € 4,28*
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-HTK25011
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.