Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding HTK 25 Nachfülltinte Textmarker hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding HTK 25 Nachfülltinte Textmarker hellgrün
edding HTK 25 Nachfülltinte Textmarker hellgrün
edding HTK 25 Nachfülltinte
edding HTK 25 Nachfülltinte
edding HTK 25 Nachfülltinte
edding HTK 25 Nachfülltinte
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764786756
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-HTK25011
EAN/GTIN:
     4004764786756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen fast aller edding Textmarker. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml Tinte. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
GTIN:
4004764786756
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Artikelbezeichnung:
edding HTK 25 Nachfülltinte Textmarker hellgrün
Alleinstellungsmerkmal:
Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Textmarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
205420 G
Paletten-Abmessung Volumen:
787200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3600
Farbcode:
011
Farbe:
Hellgrün
Produktverwendung:
capillary system
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Hellgrün
Nettogewicht:
43.8 G
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache Handhabung. Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1184* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.