| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-304020099 Herst.-Nr.: 4-BTWPRES EAN/GTIN: 4057305037633 |
| |
|
| | |
| Ein persönliches Präsentationsset mit allen Produkten, die für gut strukturierte Präsentationen auf fast allen Oberflächen benötigt werden, z. B. Glasflächen, Whiteboards und Flipchart-Papier. Für perfekte Hygiene bei Präsentationen: Der Verzicht auf die gemeinsame Benutzung von Stiften trägt dazu bei, den Mindestabstand zu wahren und alle Sitzungsteilnehmer zu schützen. Mit gut sichtbarem Feld für das Namensschild, um Verwechslungen zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Back to Work Präsentation | Anzahl der Schreibgeräte: | 8 Schreibgeräte | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 1 x Textmarker Highlighter 24 EcoLine hellgrün 2-5 mm, Geltintenroller 2185 schwarz 0,7 mm, Geltintenroller 2185 silber 0,7 mm, Flipchartmarker 31 EcoLine schwarz 1,5-3 mm, Glasboardmarker 90 schwarz 2-3 mm, Glasboardmarker 90 weiß 2-3 mm, Whiteboardmarker 28 EcoLine rot 1,5-3 mm, Whiteboardmarker 28 EcoLine blau 1,5-3 mm | Clip vorhanden: | Ja | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schreibgeräteset Back to Work Präsentation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Platzdeckchen, Platzmatten, Tischset, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker, Schreibgeräte, Schreibgerätesets, Schreibsets, Stifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,55* | € 13,40* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,85* | € 13,41* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,59* | € 14,88* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 12,12* | € 17,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,72* | € 17,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,19875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|