| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-BTWPRES Herst.-Nr.: 4-BTWPRES EAN/GTIN: 4057305037633 |
| |
|
| | |
| - Ein persönliches Präsentationsset mit allen Produkten, die für gut strukturierte Präsentationen auf fast allen Oberflächen benötigt werden, z. B. Glasflächen, Whiteboards und Flipchart-Papier
- Das Set enthält 2 edding 90 Glasboardmarker, 2 edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, 1 edding 31 EcoLine Flipchartmarker, 2 edding 2185 Gelroller und 1 edding 24 EcoLine Textmarker
- edding 90 Glasboardmarker: 1 x schwarz, weiß
- edding 28 EcoLine Whiteboardmarker: 1 x rot, blau
- edding 31 EcoLine Flipchartmarker: 1 x schwarz
- edding 2185 Gelroller: 1 x schwarz, silber
- edding 24 EcoLine Textmarker: 1 x hellgrün
- Für perfekte Hygiene bei Präsentationen: Der Verzicht auf die gemeinsame Benutzung von Stiften trägt dazu bei, den Mindestabstand zu wahren und alle Sitzungsteilnehmer zu schützen
- Mit gut sichtbarem Feld für das Namensschild, um Verwechslungen zu vermeiden
- Alle EcoLine-Produkte sind nachfüllbar
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1865 kg | Marke: | Edding | Packungsinhalt: | 8 Stück | Schreibfarbe: | sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Platzdeckchen, Platzmatten, Tischset, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker, Faserschreiber, Marker, Meeting, Meeting-Marker, MeetingMarker, Textmarker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,57* | € 13,33* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,84* | € 13,35* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,55* | € 14,73* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 12,07* | € 17,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,74* | € 17,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,105* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|